{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Denominación del fabricante | LOGU 030310 ER-GM; ST1400 | |
| Forma básica | forma cuadrada | |
| Anchura de la plaquita de corte | 6.2 mm | |
| Grosor de placas de corte | 3.18 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 11.9 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 11.9 mm | |
| Altura del filo de corte | 3.96 mm | |
| Radio angular | 1 mm | |
| Longitud del chaflán angular | 1.56 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 75 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de ajuste | 6.5 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Código ISO | LOGU 030310 ER-GM | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PR1525 | |
| Recubrimiento | Megacoat Nano | |
| Clase | PR1525 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Materiales NE (N) | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Posibilidad de reafilado | no | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2.5 |
| Article number | 221970 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664741632 | |
| Manufacturer number | TLB04200 | |
| Manufacturer/responsible person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |