{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LOGU 030310 ER-GM | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta | PR1525 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,6 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 221970 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664741632 | |
Broj proizvođača | TLB04200 |