LOGU 030310 ER-GM ST1400

Art-nr: 221970 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOGU 030310 ER-GM
Typ ST1400
Hörnradie 1 mm
Sort PR1525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,6 mm
Matning fz per tand 0,2 mm - 1,5 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221970 ST1400
EAN/GTIN 4960664741632
Tillverkarens nummer TLB04200

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
100
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Vändskärets utförande med konvexa skärkanter gör att skärkanten skär in mjukt i materialet.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare