{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | LOGU 030310 ER-GM; ST1400 | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Šířka řezné destičky | 6,2 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,18 mm | |
| Délka řezné destičky | 11,9 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 11,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,96 mm | |
| Rohový rádius | 1 mm | |
| Délka rohového zkosení | 1,56 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 75 stupeň | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Úhel nastavení | 6,5 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | LOGU 030310 ER-GM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1525 | |
| Povlak | Megacoat Nano | |
| Typ | PR1525 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Možnosti přebroušení | ne | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 221970 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664741632 | |
| Číslo výrobce | TLB04200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |