DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AITiN, ⌀ f9 D1: 20mm

Art.-nr.: 220320 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Producentbetegnelse DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype skrueholder; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt SAH01600185
Holderform Standard; glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 23,9 mm; 40 mm
Skæremateriale HC
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning AlTiN
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Længde på udhæng 39,8 mm
Nyttelængde 40 mm
Samlet længde 63,9 mm
Funktionslængde 40 mm
Vægt 165 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN4000-82
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (rundfræsning); forsænkning (indstiksfræsning); notfræsning
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter 20 mm
Toleranceklasse f9
Halsdiameter, min. 19,3 mm
Skærlængde 30 mm
Hovedlængde 40 mm
Funktionslængde 40 mm
Skulderlængde 0 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær på omfangssiden 4
Antal virksomme skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Spiralvinkel 38 grader
Antal hjørneversioner 4
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,4 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Nøglestørrelse 16 mm
Tilspændingsretning lodret; vandret
Egenskaber, spiralvinkel ulige
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,4 mm
Skæredybde maks. 30 mm
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 220320 20
EAN/GTIN 4034221134271
Producentnummer DL20F1004MN2000CDA
Producent/ansvarlig person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
240
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
110
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan anvendes som universalværktøj. Enestående endefladegeometri til ramper og cirkulær borefræsning. Førstevalg ved opgaver med korte udhæng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Førstevalg ved opgaver med lange udhæng og labile spændeforhold. Til særligt rolig gang ved lange udhæng skal der fortrinsvis anvendes HM-forlængere.