• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 20mm

Número de artículo: 220320 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud total L 63,9 mm
Diámetro del mango DS 14,5 mm
Material de corte HC
Longitud de alcance A 39,8 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Profundidad de corte mín., Contorneado lateral 0,4 mm
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 30 mm
Denominación del fabricante DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Forma de asiento Standard
Longitud vástago LS 23,9 mm
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 40 mm
Longitud funcional 40 mm
Peso 165 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Diámetro del filo D1 20 mm
Clase de tolerancia f9
Diámetro del cuello mín. 19,3 mm
Longitud de filo L1 30 mm
Longitud de cabeza L 40 mm
Longitud funcional L1 40 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de transición 0 grados
Radio de transición R4 0 mm
Número de cortes activos (circunferencial) 4
Número de cortes activos (lado frontal) 4
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de hélice 37 grados
Número de versiones de esquina 4
Versión de esquina canto vivo
Ancho del chaflán angular b 0,4 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Ancho de llave SW 16 mm
Dirección de aproximación horizontal; vertical
Propiedades del ángulo de espiral desigual
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 220320 20
EAN / GTIN 4034221134271
Número del fabricante DL20F1004MN2000CDA
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
240
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
110
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizable como herramienta universal. Geometría frontal única en su género para el fresado de rampas y el fresado circular con taladro. Primera elección en aplicaciones con alcances cortos. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.