{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series | |
| Producentbetegnelse | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | skrueholder; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SAH01600185 | |
| Holderform | Standard; glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0120 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 12 mm | |
| Skaftlængde | 15 mm; 24 mm | |
| Skæremateriale | HC | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | AlTiN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Længde på udhæng | 23,89 mm | |
| Nyttelængde | 24 mm | |
| Samlet længde | 39 mm | |
| Funktionslængde | 24 mm | |
| Vægt | 36 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN4000-82 | |
| Bearbejdningsprocesser | cirkulær fræsning (FZI); forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); notfræsning (FNU) | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærdiameter | 12 mm | |
| Toleranceklasse | f9 | |
| Halsdiameter, min. | 11,5 mm | |
| Skærlængde | 18 mm | |
| Hovedlængde | 24 mm | |
| Funktionslængde | 24 mm | |
| Skulderlængde | 0 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Antal virksomme skær på omfangssiden | 4 | |
| Antal virksomme skær på endefladen | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel | 38 grader | |
| Antal hjørneversioner | 4 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,24 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Nøglestørrelse | 9,5 mm | |
| Tilspændingsretning | lodret; vandret | |
| Egenskaber, spiralvinkel | ulige | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2 | |
| Skæredybde, min. | 0,24 mm | |
| Skæredybde maks. | 18 mm | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 220320 12 | |
| EAN/GTIN | 4034221134219 | |
| Producentnummer | DL12F1004MN1200CDA | |
| Producent/ansvarlig person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |