• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 20mm

Réf.: 220320 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
Stratégie d’usinage HPC
Longueur totale L 63,9 mm
Diamètre de queue DS 14,5 mm
Nuance de coupe HC
Longueur de col A 39,8 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe min., chanfreinage 0,4 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 30 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Format d’image Standard
Longueur queue LS 23,9 mm
Lubrifiant oui
Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Référence fabricant DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur utile L1 40 mm
Longueur fonctionnelle 40 mm
Poids 165 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Diamètre des dents D1 20 mm
Classe de tolérance f9
Diamètre de col min. 19,3 mm
longueur de coupe L1 30 mm
longueur tête L 40 mm
longueur fonctionnelle L1 40 mm
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de transition 0 degré
Rayon de transition R4 0 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) 4
Nombre de dents effectives (face frontale) 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 37 degré
Procédé d’usinage fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB)
Nombre d’angles 4
Angles arêtes vives
largeur du chanfrein de bec b 0,4 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
Ouverture SW 16 mm
Direction de l’approche position horizontale; position verticale
Caractéristiques angle d’hélice différence
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe application chanfreinage
type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 220320 20
EAN / GTIN 4034221134271
Réf. fabricant DL20F1004MN2000CDA
Fabricant/personne responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
240
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
110
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilisation comme outil universel. Géométrie frontale exclusive pour le fraisage en plongée oblique et le fraisage-alésage par interpolation. Premier choix pour les applications avec porte-à-faux courts. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.