Skivefræser med krave Bredde ap = 8 mm, ⌀ D: 80mm

Art.-nr.: 218565 80
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
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Funktionslængde 50 mm
Samlet længde L 50 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Skærdiameter Dc 80 mm
Legemsdiameter D2 40 mm
Monteringshulsdiameter D3 22 mm
Navbredde 43,3 mm
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt
Hældningsvinkel -0,7 grader
Sidehældningsvinkel -12 grader
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 5
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 5
Antal skæreplademonteringsniveau 4
Antal skæreplader pr. monteringsplan 4 mm
Kølesmøremiddel ja
Monteringstype, skæreplade P – klemt fast over boringen (med cylindrisk boring)
Antal skærepladetyper 8
Antal skæreplader, i alt 8
Antal pr. skærepladetype 8
Producentbetegnelse Scheibenfräser mit Bund
Omdrejningstal maks. 3.800 min-1
Vægt 380 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Produkttype skivefræser, tresidet skærende
Passende vendeskærsplatter SNHX1204
Vendeplattestørrelse 12
Maksimalt indsnitsdybde 20 mm
Skæredybde, min. 8 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218565 80
EAN/GTIN 4045197530257
Producentnummer 218565 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219978 (IP15; 2,2 Nm).

Bemærk:

Der kan fås skivefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. IP15.