{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Skærdiameter | 125 mm | |
| Legemsdiameter | 122 mm | |
| Monteringshulsdiameter | 40 mm | |
| Skærebredde, min. | 8 mm | |
| Navbredde | 43,3 mm | |
| ISO-fræsertype | dobbeltsidet skivefræser | |
| Indstillingsmulighed | indstilling ikke muligt | |
| Hældningsvinkel | -0,7 grader | |
| Sidehældningsvinkel | -12 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) | 6 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) | 6 | |
| Antal skæreplademonteringsniveau | 1 | |
| Monteringstype, skæreplade | M | |
| Antal skærepladetyper | 1 | |
| Antal skæreplader, i alt | 12 | |
| Antal pr. skærepladetype | 12 | |
| Samlet længde | 50 mm | |
| Funktionslængde | 50 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 2.430 min-1 | |
| Vægt | 950 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Bearbejdningsprocesser | notfræsning | |
| Produkttype | skivefræser, tresidet skærende | |
| Skæredybde, min. | 8 mm |
| Artikelnummer | 218565 125 | |
| EAN/GTIN | 4045197530271 | |
| Producentnummer | 218565 125 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |