Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 8 mm, ⌀ D: 80mm

Réf.: 218565 80
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur fonctionnelle
50 mm
Longueur totale L
50 mm
Arrosage interne
non
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces
côté machine
Type de barre
mandrin porte-fraise
Codage du point de séparation
FDA02202200
Type d’attachement
alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre
H7
Dimensions de l’attachement
22
Diamètre des dents Dc
80 mm
Diamètre de corps D2
77 mm
Diamètre de col d1
40 mm
Longueur de col L1
15 mm
Diamètre d’alésage D3
22 mm
Largeur de coupe min. b
8 mm
Capacité de réglage
réglage impossible
Angle de coupe latéral
-12 degrés
Nombre de dents effectives (périphérie) Z
5
Nombre de dents effectives (face frontale) Z
5
Nombre de niveaux de montage de plaquettes
4
Nombre de plaquettes par niveau de montage
4 mm
lubrifiant
oui
Type de fixation de la plaquette
P - serrage par l’alésage (avec alésage cylindrique)
Nombre de types de plaquettes
8
Nombre total de plaquettes
8
Nombre par type de plaquette
8
Référence fabricant
Scheibenfräser mit Bund
Interface
interface 1
Vitesse de rotation max.
3 800 min-1
Poids
380 g
Sens de la coupe
coupe à droite
Procédé d’usinage
rainurage (FNU)
Type de produit
fraise 3 tailles, coupe sur trois côtés
Plaquette adaptée
SNHX
Taille de plaquette
12
Profondeur d’entaille max.
20 mm
Profondeur de coupe min.
8 mm

Identification et classification

Référence article 218565 80
EAN / GTIN 4045197530257
Réf. fabricant 218565 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

Code art. 219978 (IP15; 2,2 Nm).

Remarque(s):

Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l’embout 674252 réf. IP15.