Freză-disc cu arbore Lăţime ap= 8 mm, ⌀ D: 80mm

Cod articol.: 218565 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime funcţională
50 mm
Lungimea totală L
50 mm
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Suport arbore freză
Codarea punctului de separare
FDA02202200
Tip de prindere
Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere
H7
Referinţă de prindere
22
Diametru tăiş Dc
80 mm
Diametru corp D2
77 mm
Diametrul gulerului d1
40 mm
Lungimea gulerului L1
15 mm
Diametru gaură de montare D3
22 mm
Lățime de tăiere min. b
8 mm
Posibilitate de reglare
Setare imposibilă
Unghi greblă lateral
-12 grade
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
5
Număr tăișuri efective (frontal) Z
5
Numărul de niveluri de montare a inserției de tăiere
4
Numărul de plăci de tăiere pe nivel de montare
4 mm
Lubrifiant de răcire
da
Tip de fixare placă de tăiere
P - fixat prin gaură (cu gaură cilindrică)
Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere
8
Număr total plăci de tăiere
8
Număr per tipuri de plăcuțe de tăiere
8
Denumirea producătorului
Scheibenfräser mit Bund
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Turaţie max.
3.800 min-1
Greutate
380 g
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU)
Tip produs
Freză cu disc, tăiere pe trei fețe
Plăcuţă amovibilă compatibilă
SNHX
Dimensiune plăcuţă amovibilă
12
Adâncime maximă de tăiere
20 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 218565 80
EAN / GTIN 4045197530257
Număr producător 218565 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219978 (IP15; 2,2 Nm).

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP15.