{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Funktionslængde | 50 mm | |
| Samlet længde L | 50 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Skærdiameter Dc | 160 mm | |
| Legemsdiameter D2 | 70 mm | |
| Monteringshulsdiameter D3 | 40 mm | |
| Navbredde | 43,3 mm | |
| Indstillingsmulighed | indstilling ikke muligt | |
| Hældningsvinkel | -0,7 grader | |
| Sidehældningsvinkel | -12 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 8 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 8 | |
| Antal skæreplademonteringsniveau | 8 | |
| Antal skæreplader pr. monteringsplan | 8 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Monteringstype, skæreplade | P – klemt fast over boringen (med cylindrisk boring) | |
| Antal skærepladetyper | 16 | |
| Antal skæreplader, i alt | 16 | |
| Antal pr. skærepladetype | 16 | |
| Producentbetegnelse | Scheibenfräser mit Bund | |
| Omdrejningstal maks. | 1.900 min-1 | |
| Vægt | 1.140 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Produkttype | skivefræser, tresidet skærende | |
| Passende vendeskærsplatter | SNHX1204 | |
| Vendeplattestørrelse | 12 | |
| Maksimalt indsnitsdybde | 41,2 mm | |
| Skæredybde, min. | 8 mm |
| Artikelnummer | 218565 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197530288 | |
| Producentnummer | 218565 160 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |