{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Veikimo ilgis | 50 mm | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Scheibenfräser mit Bund | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 80 mm | |
| Pagrindo skersmuo D2 | 40 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 | 22 mm | |
| Stebulės plotis | 43,3 mm | |
| Galimybė reguliuoti | reguliavimas negalimas | |
| Atbulinės eigos kampas | −0,7 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | −12 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 5 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 5 | |
| Pjovimo plokštės montavimo plokštumų skaičius | 4 | |
| Pjovimo plokštelių skaičius montavimo plokštumoje | 4 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | P – prispausta per kiaurymę (su cilindrine kiauryme) | |
| Pjovimo plokštelių tipų skaičius | 8 | |
| Bendras pjovimo plokštelių skaičius | 8 | |
| Skaičius pagal pjovimo plokštės tipą | 8 | |
| Sūkių skaičius maks. | 3 800 min-1 | |
| Svoris | 380 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Produkto rūšis | diskinės frezos, tripusio pjovimo | |
| tinkamos keičiamosios plokštelės | SNHX1204 | |
| Keičiamų plokštelių dydis | 12 | |
| maksimalus pjovimo gylis | 20 mm | |
| Pjovimo gylis min. | 8 mm |
| Produkto numeris | 218565 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197530257 | |
| Gamintojo numeris | 218565 80 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |