Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 8 mm, ⌀ D: 160mm

Nr art.: 218565 160
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość funkcjonalna 50 mm
Długość całkowita L 50 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia FDA04002200
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H7
Wielkość uchwytu 40
Średnica skrawania Dc 160 mm
Średnica korpusu D2 157 mm
Kragendurchmesser d1 70 mm
Średnica otworu mocującego D3 40 mm
Min. szerokość cięcia b 8 mm
Możliwość regulacji Regulacja niemożliwa
Kąt natarcia bocznego -12 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 8
Liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 8
Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających 8
Liczba płytek skrawających na płaszczyznę montażową 8 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Sposób mocowania płytki skrawającej P – zaciskane na otworze (z otworem cylindrycznym)
Liczba typów płytek skrawających 16
Całkowita liczba płytek skrawających 16
Liczba na typ płytki skrawającej 16
Oznaczenie producenta Scheibenfräser mit Bund
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Maks. prędkość obrotowa 1 900 min-1
Masa 1 140 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe, skrawające z trzech stron
Pasująca wymienna płytka skrawająca SNHX
Wielkość płytek skrawających 12
Maksymalna głębokość wcinania 41,2 mm
Min. głębokość cięcia 8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218565 160
EAN / GTIN 4045197530288
Numer producenta 218565 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Część zamienna:

Nr 219978 (IP15; 2,2 Nm).

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o ⌀ D do 200 mm.
Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750 wielk. 2,2, z grotem nr 674252 wielk. IP15.