{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime funcţională | 50 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport arbore freză | |
| Codarea punctului de separare | FDA04002200 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | H7 | |
| Referinţă de prindere | 40 | |
| Diametru tăiş Dc | 160 mm | |
| Diametru corp D2 | 157 mm | |
| Kragendurchmesser d1 | 70 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 40 mm | |
| Lățime de tăiere min. b | 8 mm | |
| Posibilitate de reglare | Setare imposibilă | |
| Unghi greblă lateral | -12 grade | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 8 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 8 | |
| Numărul de niveluri de montare a inserției de tăiere | 8 | |
| Numărul de plăci de tăiere pe nivel de montare | 8 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip de fixare placă de tăiere | P - fixat prin gaură (cu gaură cilindrică) | |
| Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere | 16 | |
| Număr total plăci de tăiere | 16 | |
| Număr per tipuri de plăcuțe de tăiere | 16 | |
| Denumirea producătorului | Scheibenfräser mit Bund | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Turaţie max. | 1.900 min-1 | |
| Greutate | 1.140 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Tip produs | Freză cu disc, tăiere pe trei fețe | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | SNHX | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 | |
| Adâncime maximă de tăiere | 41,2 mm | |
| Adâncime min. de tăiere | 8 mm |
| Cod articol | 218565 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197530288 | |
| Număr producător | 218565 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |