{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 160 mm | |
| Pagrindo skersmuo D2 | 157 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 | 40 mm | |
| Įpjovos plotis min. b | 8 mm | |
| Stebulės plotis | 43,3 mm | |
| ISO frezos tipas | dvipusė diskinė freza | |
| Galimybė reguliuoti | reguliavimas negalimas | |
| Atbulinės eigos kampas | −0,7 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | −12 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 8 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 8 | |
| Pjovimo plokštės montavimo plokštumų skaičius | 1 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | P – prispausta per kiaurymę (su cilindrine kiauryme) | |
| Pjovimo plokštelių tipų skaičius | 1 | |
| Bendras pjovimo plokštelių skaičius | 16 | |
| Skaičius pagal pjovimo plokštės tipą | 16 | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Veikimo ilgis | 50 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 1 900 min-1 | |
| Svoris | 1 140 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU) | |
| Produkto rūšis | diskinės frezos, tripusio pjovimo | |
| Pjovimo gylis min. | 8 mm |
| Produkto numeris | 218565 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197530288 | |
| Gamintojo numeris | 218565 160 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |