Skæreplatte bredde3,1 mm INOX

Art.-nr.: 218470 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    101,91  DKK / styk
  • fra 10 styk
    84,93  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
886 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type INOX
Hjørneradius 0,2 mm
Skæremateriale HM
Type HB7635
Tilspænding fz 0,07 mm
Antal skift/skær 1
Tolerance ap 0 / +0,3 mm
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218470 INOX
EAN/GTIN 4045197648297

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til skivefræsere nr. 218408218444 og klinge nr. 273560.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere