{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 100 mm | |
| Antal skær Z | 8 | |
| Skaftform | med boring | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Indvendig køling | nej | |
| Maks. indskæringsdybde ae maks | 26 mm | |
| Krave-⌀ d1 | 48 mm | |
| Grundholder-⌀ d2 | 48 mm | |
| Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
| Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm | 52 mm | |
| Samlet længde Li alt for ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
| passende vendeskærsplatter | XC.. 1125 | |
| Produkttype | Skivefræser |
| Artikelnummer | 218428 100/8 | |
| EAN/GTIN | 4045197534002 | |
| Producentnummer | 218428 100/8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |