Izmjenjiva rezna pločica Širina 3,1 mm INOX

Artikl br.: 218470 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,50 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,08 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
526 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip INOX
Kutni radijus 0,2 mm
Rezni materijal HM
Vrsta HB7635
Posmak fz 0,07 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Tolerancija ap 0 / +0,3 mm
Prevlaka TiAlN
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218470 INOX
EAN / GTIN 4045197648297

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za pločasta glodala br. 218408218444 i mač za odrezivanje br. 273560.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata