Leikkuuterä Leveys 3,1 mm INOX

Tuote nro.: 218470 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,73 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,11 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
366 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi INOX
Nirkon säde 0,2 mm
Lastuava aine KM
Laji HB7635
Syöttö fz 0,07 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Toleranssi ap − 0 / + 0,3 mm
Pinnoitus TiAlN
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218470 INOX
EAN / GTIN 4045197648297

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Kiekkojyrsimiin nro 218408218444 ja pistoterään nro 273560.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet