{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Skæremateriale | HSS | |
Indvendig køling | nej | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 33,5 mm | |
Krave-⌀ d1 | 58 mm | |
Grundholder-⌀ d2 | 58 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm | 65 mm | |
Samlet længde Li alt for ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | XC.. 1125 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218428 125/10 | |
EAN/GTIN | 4045197534019 |