Fræseplatter uden profil, HB7720, Fræsebredde A: 45grader

Art.-nr.: 217264 45
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    700,82 DKK / 1 styk
  • fra 3 styk
    584,00 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fræsebredde A (grader) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Fräsplatte für Schwalbenschwanznut
Skærepladebredde 5,9 mm
Skæreplattetykkelse 0,2 mm
Skærepladelængde 26 mm
Skærepladeversion neutral
ISO-kode HOG-P26xx07
Skæredybde maks. 5,6 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik P
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Skærestof, producentbetegnelse HB7720
Belægning TiAlN
Type HB7720
Skærepladetykkelse 0,2 mm
Beskrivelse, skæreplade HOG-P26xx07
Produkttype Skæreforsats
Med ISO-kode ja
Antal skær 6 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale stål (P)
Bearbejdningsprocesser profilfræsning (FPR)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Skæredesign skarpkantet (F)
Antal anvendelsesmuligheder 6 stk.
Vægt 22 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 217264 45
EAN/GTIN 4062406729073
Producentnummer 217264 45
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med slæbefas, egnet til planbearbejdning.