{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Fräsplatte für Schwalbenschwanznut | |
| Szerokość płytki skrawającej | 5,9 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 0,2 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 26 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Kod ISO | HOG-P26xx07 | |
| Maks. głębokość cięcia | 5,6 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Grubość płytki skrawającej | 0,2 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HOG-P26xx07 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Z kodem ISO | zak | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 6 szt. | |
| Masa | 22 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 217264 45 | |
| EAN / GTIN | 4062406729073 | |
| Numer producenta | 217264 45 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |