Freesplaat zonder profiel 45 graden

Artikelnummer: 217264 45

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 93,12 / Stuk
  • van 3 Stuk
    € 77,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Freesbreedte A 5,9 mm
Soort HB7720
Hoek α 45 graden
Maximale snijdiepte Smax 5,6 mm
⌀ D 26 mm
Type P26
Aantal snijkanten Z 6
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217264 45
EAN/GTIN 4062406729073

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met sleepafschuining, geschikt voor oppervlaktebewerking.