{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Fräsplatte für Schwalbenschwanznut | |
| Skærepladebredde | 6,1 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 0,2 mm | |
| Skærepladelængde | 26 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| ISO-kode | HOG-P26xx07 | |
| Skæredybde maks. | 3,4 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | P | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7720 | |
| Belægning | TiAlN | |
| Type | HB7720 | |
| Skærepladetykkelse | 0,2 mm | |
| Beskrivelse, skæreplade | HOG-P26xx07 | |
| Produkttype | Skæreforsats | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 6 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning (FPR) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 6 stk. | |
| Vægt | 25 g | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 217264 30 | |
| EAN/GTIN | 4062406729066 | |
| Producentnummer | 217264 30 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |