Plaquita de fresado sin perfil, HB7720, Anchura de fresado A: 45grados

Número de artículo: 217264 45
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    95,00 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 3 Unidad(es)
    79,16 € / 1 Unidad
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de fresado A (grados) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Longitud de la plaquita de corte 14,8 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante HB7720
Recubrimiento TiAlN
Clase HB7720
Grosor de la inserción 0,2 mm
Tipo de producto Placa de corte
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Peso 22 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 217264 45
EAN / GTIN 4062406729073
Número del fabricante 217264 45
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con bisel de arrastre, adecuado para mecanizado plano.

Descargas y documentos

Productos adecuados