Fasfræser 45°, med gevind, ⌀ D: 8mm

Art.-nr.: 216102 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Rejfevinkel, baglæns: 45
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Skaftform med gevind
Rejfevinkel, baglæns 45 grader
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 1
Mindste indkørings-⌀ Dmin 20,4 mm
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 20,2 mm
Udhængslængde L1 14 mm
⌀ D1 h6 6,5 mm
Samlet længde Li alt 23 mm
⌀ D2 9,75 mm
Holdegevind M M6
passende vendeskærsplatter SD.. 090308
Vendeplatteskruesæt 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216102 8
EAN/GTIN 4045197469908
Producentnummer 216102 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter