Fraise à chanfreiner à 45° avec filetage, pour plaquettes SD..

Réf.: 216102 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Type de queue avec filetage
Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 1
⌀ insertion min. Dmin 20,4 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 20,2 mm
Longueur de col L1 14 mm
⌀ D1 h6 6,5 mm
Longueur totale Ltot 23 mm
⌀ D2 9,75 mm
Filetage attachement M M6
Plaquette adaptée SD.. 090308
Jeu de vis pour plaquettes 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 216102 8
EAN / GTIN 4045197469908
Réf. fabricant 216102 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.