Fasfræser 45° 16 mm

Art.-nr.: 216102 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Rejfevinkel, baglæns: 45
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Skaftudførelse med gevind
Rejfevinkel, baglæns 45 grader
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 2
Mindste indkørings-⌀ Dmin 28,5 mm
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 28,3 mm
Udhængslængde L1 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
Samlet længde Li alt 28 mm
⌀ D2 17,7 mm
Holdegevind M M10
passende vendeskærsplatter SD.. 090308
Vendeplatteskruesæt 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216102 16
EAN/GTIN 4045197469915

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven