Fræsevendeskærsplatte APMT 100305 TR, HB735, Type: UNI

Art.-nr.: 215882 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    121,92 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    101,62 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.983 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100305 TR
Type UNI
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB735
Skæremateriale HM
Pladetykkelse 3,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215882 UNI
EAN/GTIN 4045197601964
Producentnummer 215882 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
205
Stål < 1100 N/mm²
P
175
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter