Plaquette de fraisage APMT 100305 TR, HB735

Réf.: 215882 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,04 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,20 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 976 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Référence fabricant APMT 100305 TR
Forme de base rhombique
Largeur de plaquette 6,65 mm
Epaisseur plaquette 3,5 mm
Longueur de plaquette 9,83 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 9,83 mm
Hauteur arêtes 3,5 mm
Rayon d’angle 0,5 mm
Longueur du chanfrein de bec 0,99 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Angle de pointe 85 degré
Angle de coupe 0 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 11 degré
Condition de coupe continuité
Code ISO APMT 100305 TR
Diamètre du trou de fixation 3,18 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB735
Revêtement PVD
Nuance HB735
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K); métaux NF (N)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage (T)
Condition de coupe continuité
Poids 2 g
Sommaire 10 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215882 UNI
EAN / GTIN 4045197601964
Réf. fabricant 215882 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
205
Acier < 1100 N/mm²
P
175
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.