Izmjenjiva rezna pločica za glodanje APMT 100305 TR, HB735, tip: UNI

Artikl br.: 215882 UNI
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,97 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    16,64 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
8.222 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 100305 TR
Tip UNI
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HB735
Rezni materijal HM
Debljina pločica 3,5 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215882 UNI
EAN / GTIN 4045197601964
Broj proizvođača 215882 UNI
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
330
Čelik < 750 N/mm²
P
255
Čelik < 900 N/mm²
P
205
Čelik < 1100 N/mm²
P
175
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva rezna pločica s veoma pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za veoma mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodala br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Za ae = 0,3×D / ap maks = 4,8 mm.