Plăcuță amovibilă pentru frezare APMT 100305 TR, HB735

Cod articol.: 215882 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,04 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    13,36 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
2.996 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului APMT 100305 TR
Formă de bază Rombic
Placă de tăiere lățime 6,65 mm
Grosimea plăcuţei 3,5 mm
Placă de tăiere lungime 9,83 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 9,83 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 3,5 mm
Rază la colţ 0,5 mm
Lungimea teșirii colțului 0,99 mm
Unghi teşitură 90 grad
Unghi la colţ 85 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO APMT 100305 TR
Diametrul orificiului de fixare 3,18 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB735
Strat de acoperire PVD
Categorie HB735
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit (T)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 2 g
Cuprins 10 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 215882 UNI
EAN / GTIN 4045197601964
Număr producător 215882 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
330
Oţel < 750 N/mm²
P
255
Oţel < 900 N/mm²
P
205
Oţel < 1100 N/mm²
P
175
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită şi formă elicoidală a muchiilor aşchietoare.

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 şi 215870.
Pentru ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.