Plaquita de corte de fresado APMT 100305 TR, HB735

Número de artículo: 215882 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    16,20 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    13,50 € / 1 Unidad
a petición
En stock
3.388 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante APMT 100305 TR
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 6,65 mm
Grosor de placas de corte 3,5 mm
Longitud de la plaquita de corte 9,83 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 9,83 mm
Altura del filo de corte 3,5 mm
Radio angular 0,5 mm
Longitud del chaflán angular 0,99 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Ángulo en punta de rincón 85 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO APMT 100305 TR
Diámetro del orificio de fijación 3,18 mm
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB735
Recubrimiento PVD
Clase HB735
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Materiales NE (N)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Condición de corte sistema continuo
Peso 2 g
Contenido 10 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215882 UNI
EAN / GTIN 4045197601964
Número del fabricante 215882 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
205
Stål < 1100 N/mm²
P
175
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.
Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados