{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 16 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Skaftform | Weldon-skaft | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Udhængslængde L1 | 37 mm | |
| Samlet længde Li alt | 85 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 1,32 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 10,85 mm | |
| passende vendeskærsplatter | AP.. 1003.. | |
| Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 215803 16/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406396527 | |
| Producentnummer | 215803 16/2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |