Hjørnefræser 90° 25/4 mm

Art.-nr.: 215803 25/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Spåntagningsstrategi MTC
Udhængslængde L1 49 mm
Samlet længde Li alt 105 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 47 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Rampingvinkel αmaks 0,72 grader
Rampinglængde L for αmaks 19,85 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1003..
Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215803 25/4
EAN/GTIN 4062406396541

Betegnelse

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter