Sarokmaró 90° 16/2 mm

Cikkszám: 215803 16/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Forgácsolási stratégia MTC
Kinyúlási hossz L1 37 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 29 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 30 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,32 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 10,85 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1003..
Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215803 16/2
EAN / GTIN 4062406396527

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek