• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte APFT 160408 PDTR, HB7720

Art.-nr.: 215744 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    107,80 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    89,86 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.935 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær 2 stk.
ISO-kode APFT 160408 PDTR
Type HB7720
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 0,8 mm
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Toleranceklasse F
Belægning PVD
Egnet til materiale gråt støbejern (K); stål (P)
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 11 grader
Skæredybde maks., Beskæring 16 mm
Skæredybde maks., Helnot 7 mm
Våd, maksimal betinget egnet
Tør bearbejdning egnet
Kølesmøremiddel ja
Basisform rombeformet
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Længde, skærekant l 16,2 mm
Højde, skærekant 4,76 mm
Hjørnevinkel 85 grader
Normal frigangsvinkel, hovedskærekant 11 grader
Skæredybde ap, min. 0,23 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring
Tilspænding pr. tand min. fz 0,14 mm
Tilspænding pr. tand maks. fz 0,14 mm
Spåntagningsgruppe, producentspecifik ST1400
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HB7720
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter APFT1604
Beskrivelse, skæreplade APFT 160408 PDTR
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning højre
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 8 g
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215744 ST1400
EAN/GTIN 4045197411020
Producentnummer 215744 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
90
GG (G)
K
140
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.