• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštelė APFT 160408 PDTR, HB7720

Prekės Nr.: 215744 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    16,66 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    13,89 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 205 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
ISO-Code APFT 160408 PDTR
Rūšis HB7720
Įrankio medžiaga HM
Kampo spindulys R 0,8 mm
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Tolerancijos klasė F
Danga PVD
Tinka medžiagoms pilkasis ketus (K); plienas (P)
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 11 laipsniai
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 16 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 7 mm
Drėgnas, maks. ribotai tinka
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Bazinė forma rombo formos
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo briaunos ilgis l 16,2 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Kampų kampas 85 laipsniai
normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas 11 laipsniai
Cutting depth ap, min. 0,23 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas
Feed rate per tooth min. fz 0,14 mm
Feed rate per tooth max. fz 0,14 mm
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas ST1400
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7720
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė APFT1604
Pjaustymo plokštelės žymuo APFT 160408 PDTR
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas dešininis
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 8 g
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215744 ST1400
EAN / GTIN 4045197411020
Gamintojo numeris 215744 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Ketus (G)
K
140
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.