• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Frees-wisselplaat APFT 160408 PDTR, HB7720

Artikelnummer: 215744 ST1400
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 stuk
    € 16,66 / 1 stuk
  • van 10 stuks
    € 13,89 / 1 stuk
op aanvraag
Op voorraad
7.984 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal snijkanten 2 st.
ISO-code APFT 160408 PDTR
Soort HB7720
Materiaal HM
Hoekradius R 0,8 mm
Snijplaatdikte T 4,76 mm
Tolerantieklasse F
Coating PVD
Geschikt voor materiaal grijs gietijzer (K); staal (P)
Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) 11 graden
Snijdiepte max., Kanten 16 mm
Snijdiepte max., Volle-groeffrezen 7 mm
Nat maximaal geschikt onder voorwaarden
Droge bewerking geschikt
Koelsmeermiddel ja
Basisvorm ruitvormig
Dikte snijplaat S 4,76 mm
Lengte snijkant l 16,2 mm
Hoogte snijkant 4,76 mm
Hoek 85 graden
Normaalvrijloophoek, hoofdsnijkant 11 graden
Snijdiepte ap, min. 0,23 mm
Snijdiepte toepassing Volle-groeffrezen; Kanten
Voeding per tand min. fz 0,14 mm
Voeding per tand max. fz 0,14 mm
Verspaningsgroep, producentspecifiek ST1400
Verspaningsgroep K (gietijzer); P (staal)
Materialen, producentaanduiding HB7720
Bevestigingstype snijplaat S (met verzinkboring door boring geschroefd)
Scheidingspuntcodering snijplaat APFT1604
Aanduiding snijplaat APFT 160408 PDTR
Producttype Snijplaat
met ISO-code ja
Toepassingsrichting rechts
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker ja
Aantal gebruiksmogelijkheden 2 st.
Gewicht 8 g
Inhoud losse onderdelen
Correctiefactor fz 2,5

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215744 ST1400
EAN/GTIN 4045197411020
Nummer fabrikant 215744 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
90
GG(G)
K
140
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid