{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de arestas de corte | 2 un. | |
| Código ISO | APFT 160408 PDTR | |
| Tipo | HB7720 | |
| Material de corte | HM | |
| Raio do canto R | 0,8 mm | |
| Espessura da pastilha de corte T | 4,76 mm | |
| Classe de tolerância | F | |
| Revestimento | PVD | |
| Para material | aço (P); ferro fundido cinzento (K) | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte principal) | 11 graus | |
| Profundidade de corte máx., Rebordeamento | 16 mm | |
| Profundidade de corte máx., Ranhuras completas | 7 mm | |
| Máximo a molhado | condicionalmente adequado | |
| Processamento a seco | adequado | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Formato básico | romboide | |
| Espessura pastilha de corte S | 4,76 mm | |
| Comprimento aresta de corte l | 16,2 mm | |
| Altura aresta de corte | 4,76 mm | |
| Ângulo do canto | 85 graus | |
| Ângulo livre normal, aresta de corte principal | 11 graus | |
| Profundidade de corte ap, mín. | 0,23 mm | |
| Profundidade de corte da aplicação | Ranhuras completas; Rebordeamento | |
| Avanço por dente mín. fz | 0,14 mm | |
| Avanço por dente máx. fz | 0,14 mm | |
| Grupo de maquinagem, específico do fabricante | ST1400 | |
| Grupo de maquinagem | K (ferro fundido); P (aço) | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | HB7720 | |
| Tipo de fixação da pastilha de corte | S (com furo escareado e aparafusamento através do furo) | |
| Codificação do ponto de separação da pastilha de corte | APFT1604 | |
| Designação da pastilha de corte | APFT 160408 PDTR | |
| Tipo de produto | Pastilha | |
| Com código ISO | sim | |
| Direção de aplicação | direita | |
| Tipo de fixação | perfuração | |
| Quebra-aparas | sim | |
| Número de possibilidades de utilização | 2 un. | |
| Peso | 8 g | |
| Índice | peça individual | |
| Fator de correção fz | 2,5 |
| Número do artigo | 215744 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4045197411020 | |
| Número do fabricante | 215744 ST1400 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |