• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky APFT 160408 PDTR, HB7720

Artiklové číslo: 215744 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    359,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    299,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 984 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
ISO kód APFT 160408 PDTR
Typ HB7720
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Toleranční třída F
Povlak PVD
vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 16 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 7 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Délka řezné hrany l 16,2 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Rohový úhel 85 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 11 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,23 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,14 mm
Posuv na zub, max. fz 0,14 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST1400
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky APFT1604
Označení řezné destičky APFT 160408 PDTR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 8 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215744 ST1400
EAN / GTIN 4045197411020
Číslo výrobce 215744 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
90
GG(G)
K
140
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.