{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Softcut® | |
| Producentbetegnelse | APET 180531 FR | |
| Basisform | rombeformet | |
| Skærepladebredde | 10,2 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 5,56 mm | |
| Skærepladelængde | 16,67 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Skærekantlængde | 16,67 mm | |
| Højde på skær | 5,59 mm | |
| Hjørneradius | 1,8 mm | |
| Hjørneaffasningslængde | 1,5 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Hjørneaffasningsbredde | 3,1 mm | |
| Hjørnevinkel | 78 grader | |
| Spånvinkel | 28 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 11 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 11 grader | |
| Normal frigangsvinkel (plan skærekant) | 20 grader | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| ISO-kode | APET 180531 FR | |
| Monteringshuldiameter | 6 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N10 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HU7810 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Type | HU7810 | |
| Skærepladetykkelse | 5,56 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | AP1805313R | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | AP1805313R | |
| Beskrivelse, skæreplade | APET 180531 FR | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | Aluminium | |
| Toleranceklasse | M | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Vægt | 7 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 215211 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197673800 | |
| Producentnummer | 215211 ALU | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |