Plăcuță amovibilă pentru frezare APET 180531 FR, pentru freză Softcut®, HU7810

Cod articol.: 215211 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,38 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    11,15 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APET 180531 FR
Tip ALU
Rază la colţ 1,8 mm
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215211 ALU
EAN / GTIN 4045197673800
Număr producător 215211 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Softcut®" Vedeţi-le pe toate