• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

GARANT Softcut HSI smal skalainddeling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/5mm

Art.-nr.: 214908 40/5
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
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 5
Skaftform med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
maks. skæredybde ap maks 6 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
passende vendeskærsplatter SO.. 0836..
Vendeplatteskruesæt 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 214908 40/5
EAN/GTIN 4045197674654
Producentnummer 214908 40/5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slidstærkt, varmebehandlet stål med korrosionshæmmende belægning. Præcist vendeplatteunderlag takket være afstemt tilspændingsmoment. Bred og smal tanddeling til individuel fræsestrategi.

Anvendelse:

Især til maskiner med svage drev og til bearbejdning i større dybder ved små indkøringsdiametre.

Bemærk:

For at kunne anvende alle 4 skær skal vendeplatten altid drejes i den angivne retning (mod uret).
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
Til præcise 90° hjørner skal ap = 6 mm vælges.