Fræsevendeskærsplatte SEHT 1204 AFFN, til planfræser, HB7810, diamantbelagt

Art.-nr.: 214349 ALU
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEHT 1204 AFFN
Type ALU
Type HB7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,24 mm
Antal skift/skær 4
Belægning diamantbelagt
Plattestyrke E 4,76 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 214349 ALU
EAN/GTIN 4069515015202
Producentnummer 214349 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
725
Aluminium (med korte spåner)
N
650
Alu > 10% Si
N
480
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter