Fräs-vändskär SEHT 1204 AFFN, för planfräsar, HB7810, diamantbelagd

Article no.: 214349 ALU
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SEHT 1204 AFFN
Typ ALU
Sort HB7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,24 mm
Antal byten/skär 4
Beläggning Diamantbelagd
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 214349 ALU
EAN / GTIN 4069515015202
Manufacturer number 214349 ALU
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
725
Alu (kortspånig)
N
650
Alu > 10% Si
N
480
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,5 ... 1 x D / ap max = 3,5 mm.