GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFFN, für Planfräser, HB7810, diamantbeschichtet

Artikel-Nr.: 214349 ALU
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFFN
Typ ALU
Sorte HB7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,24 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung diamantbeschichtet
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214349 ALU
EAN / GTIN 4069515015202
Herstellernummer 214349 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
725
Alu (kurzspanend)
N
650
Alu > 10% Si
N
480
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte