• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette de fraisage SEHT 1204 AFFN, pour fraises à surfacer, HB7810, revêtement diamant

Réf.: 214349 ALU
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEHT 1204 AFFN
Type ALU
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,24 mm
Nombre de changements/dents 4
Revêtement revêtement diamant
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 214349 ALU
EAN / GTIN 4069515015202
Réf. fabricant 214349 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
725
Alu (à copeaux courts)
N
650
Alu > 10% Si
N
480
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous